LEDレンカライトS LSX-10N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540227 品番LSX-10N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト
省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)
雨中でも安心の屋外用防雨型
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
屋外用
連結専用コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
二重絶縁

電球の種類LED 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大10まで可能 アズワン品番64-4653-11 LED寿命(時間)40000
注意
※一般のG13口金タイプのLEDランプはご使用になれません
※電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください
※連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色明るさが若干異なる場合があります
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする