LEDロングライトスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540236 品番LLX-80K
参考基準価格(税別)¥200,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター

消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする