ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 懐中電灯・ライト
ハタヤリミテッドの ハンディタイプライト
フラッシュライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25540263
品番
LFL-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm)
(Hi時)70、(Low時)35
使用電池
単4形アルカリ電池×2本
点灯時間(時間)
(Hi時)約1、(Low時)約2
質量(g)
約60(テスト電池含む)
光源
白色LED×1
防水仕様
IPX4
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません