フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540279 品番LFL-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ

全光束(Lm)(Hi時)100、(Low時)50 使用電池単3形アルカリ電池×2本 点灯時間(時間)(Hi時)約2、(Low時)約4 質量(g)約105(テスト電池含む) 光源白色LED×1 防水仕様IPX4
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする