U1-Z9G5-N6AR プラダンシート プラダンのヤマコー 25540358

 

U1-Z9G5-N6AR プラダンシート プラダンのヤマコー 25540358
U1-Z9G5-N6AR プラダンシート プラダンのヤマコー 25540358
U1-Z9G5-N6AR プラダンシート プラダンのヤマコー 25540358
U1-Z9G5-N6AR プラダンシート プラダンのヤマコー 25540358

プラダンシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
内容量1セット(5枚)注文コード25540358品番U1-Z9G5-N6AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。

用途
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1200×5目付(g/m2)800
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 薄板われもの輸送時の梱包材として使用
Carrier Integration株式会社製造業

所望の寸法にカッターナイフでの加工が容易、軽い、曲げに強いなど、本品を梱包材として使用以降、輸送時の破損などのトラブルの発生は無く、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする