プラダンケースA式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 25540455 品番 RB0102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。

材質ポリプロピレン 形状A(みかん箱) 水色 内寸奥行(mm)450 内寸幅(mm)310 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×310×272 内寸高さ(mm)272 用途荷物の輸送、梱包、保管 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×320×290 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)290 外寸法・奥行(mm)460
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】プラダンA式ケース ミカン箱型 商品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする