ノートPC運搬ケース15インチワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540489 品番RB0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ノートPCのような精密機器は梱包方法が難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できたら専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。 軽くて丈夫で安価なプラスチック段ボール(プラダン)でノートPCケースを作りました。

材質ポリプロピレン 形状プラダン グレー 取手あり 用途複数台ノートパソコンの輸送、保管 仕様5台入用 対象パソコン幅355〜385mm、奥行最大270mm、厚み35mm 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×347×397 外寸法・幅(mm)347 外寸法・高さ(mm)397 外寸法・奥行(mm)450
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする