着ぐるみ収納ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540498 品番RB0601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

大型の着ぐるみが収納できる!
組立式のプラダン製着ぐるみ収納ケースです!
ヤマコーでも人気製品のひとつである大型通い箱から 着ぐるみ収納ケースが規格品で登場です。 大型の着ぐるみもラクラク収納! 着ぐるみ使用時は折りたたんでコンパクトに!

材質ポリプロピレン 形状プラダン グレー 取手あり 用途着ぐるみなどの大型で比較的軽量な物の輸送、収納、保管 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)970×950×865 内寸奥行(mm)900 内寸幅(mm)900 外寸法・幅(mm)950 外寸法・高さ(mm)865 外寸法・奥行(mm)970 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)900×900×850 内寸高さ(mm)850
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする