パネルケース弁当箱型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25540507 品番 RB0301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。

材質ポリプロピレン 形状C(弁当箱型) グレー 内寸奥行(mm)867 内寸幅(mm)620 底面サイズA1 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×60 内寸高さ(mm)60 取手あり(ベルト取付) 用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管 仕様5枚用 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)922×655×80 外寸法・幅(mm)655 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)922
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

パネルケース弁当箱型のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする