RB0701 鍵付きケースA4ファイル用 プラダンのヤマコー 25540586 RB0701 鍵付きケースA4ファイル用 プラダンのヤマコー 25540586 RB0701 鍵付きケースA4ファイル用 プラダンのヤマコー 25540586 RB0701 鍵付きケースA4ファイル用 プラダンのヤマコー 25540586

鍵付きケースA4ファイル用

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540586 品番RB0701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

貴重な資料、重要な書類、薬品などの輸送時に鍵付きの箱があれば・・・・というお客様の声から生まれました。中空樹脂製で軽く、セキュリティ性の高いデザインでご好評をいただいております。 幾多のオーダーメイド品の中でも、特にご注文の多かったA4サイズのファイルがすっぽり入るサイズを規格品としてご用意致しました。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】はお客様のニーズにお応えできる製品です。

材質ポリプロピレン 底面サイズA4 取手あり 用途貴重品、機密書類などの保管、運搬 形状プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×383×285 内寸奥行(mm)350 内寸幅(mm)330 外寸法・幅(mm)383 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)410 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×330×270 内寸高さ(mm)270
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする