鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25540595 品番RB0702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。
対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355〜385mm 奥行最大270mm 厚み35mm

材質ポリプロピレン 取手あり 用途ノートパソコンの保管、運搬 仕様5台入用 形状プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×385×415 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)415 外寸法・奥行(mm)465
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする