廃蛍光灯回収ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25540604 品番 RB0801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。

材質ポリプロピレン 形状プラダン 取手あり 用途廃蛍光灯の保管、輸送 サイズ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1270×295×265 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)1270
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】廃蛍光灯回収ケース 紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする