廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ

(4件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25540613 品番 RB0901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。

材質ポリプロピレン 形状プラダン 取手あり 用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型 サイズ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1270×295×265 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)1270
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】廃蛍光灯回収ケース 紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25540613
2022-01-29
用途:
解体
ダイジ興産 様 (建設業・工事業)

解体の時ばんばんいれやすかったし、そのまま産廃に持っていけるけん楽

1人が参考にしています
対象商品:
25540613
2021-08-26
用途:
蛍光灯の回収
株式会社上石産業 様 (サービス業)

蛍光灯回収の際、折りたためるので持ち運びに便利です。

対象商品:
25540613
2020-12-24
用途:
蛍光灯の産廃処理までの一時保管
株式会社松井製作所 様 (製造業)

組み立ても簡単で色も目立つ色で識別しやすく、カードケースもいろいろな大きさが付いていて便利です。

対象商品:
25540613
2021-01-20
用途:
廃蛍光管の保管に
建設業・工事業

産廃時に必要なため購入しました。
不要な時は小さくたためるので
現場でかさばらなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする