23-IUV5-YDO7 プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー 25540744

 

23-IUV5-YDO7 プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー 25540744
23-IUV5-YDO7 プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー 25540744
23-IUV5-YDO7 プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー 25540744
23-IUV5-YDO7 プラダンケース用コーナー プラダンのヤマコー 25540744

プラダンケース用コーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
タイプSW
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×74×48
内容量1セット(4個)注文コード25540744品番23-IUV5-YDO7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合

用途
プラダンケースDIY材料
材質ポリプロピレンタイプSW外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×74×48仕様リブ有
注意
※個人宅配送不可
※プラダン厚み5mmをご使用ください
※適合のフレーム(SとWフレームがあります)をプラダンにはめこみその上からコーナーを被せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする