プラダンのヤマコー
プラダンのヤマコーの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
プラダンのヤマコーの プラスチックダンボール
プラダンケース用フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
色
黒
注文コード
25540823
品番
KH-OROD-B04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
15
色
黒
用途
プラダンケースDIY材料
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
830×30×15
注意
※個人宅配送不可