プラダンのヤマコー
プラダンのヤマコーの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
プラダンのヤマコーの プラスチックダンボール
パンロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
色
白
注文コード
25540909
品番
L3-YTIP-3HVN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
材質
ポリプロピレン
色
白
適合サイズ(mm)
Φ15×L10
用途
プラダンケースDIY材料
穴径(Φmm)
15
フランジ径D(Φmm)
20
注意
※個人宅配送不可