※商品イメージ

25541417 ポップアップひな壇 プラダンのヤマコー 25541417 25541417 ポップアップひな壇 プラダンのヤマコー 25541417 25541417 ポップアップひな壇 プラダンのヤマコー 25541417 25541417 ポップアップひな壇 プラダンのヤマコー 25541417 25541417 ポップアップひな壇 プラダンのヤマコー 25541417

ポップアップひな壇

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25541417 品番 25541417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

展示会、イベント、即売会などで製品の展示をする組み立て式プラダン製ひな壇です。
組み立てが簡単なので設営、撤去にかかる時間を短くできます。
プラダン製なので軽くて運搬しやすく、
使わないときはたためるので収納時に便利です。

サイズ 材質ポリプロピレン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×710×35 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×580×705 質量(kg)約2.1 用途商品展示 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×580×400
注意
※個人宅配送不可
※作業の際は怪我防止のため、軍手を着用してください。
※すき間に指をはさまないようにお気を付けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする