曜日別特売
543761-511 スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40 日本サン石油 25542634

スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(1L×10缶)
内容量1ケース(1L×10缶)注文コード25542634品番543761-511
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。
「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。
高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。
優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。
レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。

用途
二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油
ベースオイルFULL SYNTHETIC(エステルベース)SAE10W-40容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25542643
2024-07-20
用途: バイクのメンテ
製造業

高額でいいオイルは沢山ありますが、こちらはコストパフォーマンスが優秀な商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2024-04-01
用途: バイクのオイル交換
その他業種

ずっとこのオイルを使っています。ギアの入りも良く個人的には好きです。

対象商品 : 25542643
2021-06-29
用途: バイクのオイル効果
サービス業

方々で評判の良いノンポリマーかつエステルベースのオイルです。
交換した感想は、圧縮が上がった感じがしてトルク感が増しました。メカノイズも減っていい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2020-12-22
用途: バイクのオイル交換

エステルベースでノンポリマー仕様の割に、比較的安めの価格設定ということで購入しています。時期や車両によって、同じシリーズの15W-50と、使い分けたりブレンドしたりしながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする