543761-511 スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40 日本サン石油 25542643

スノコ RED FOX RACING&SPORTS 10W40

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード25542643品番543761-511
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。
「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。
高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。
優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。
レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。

用途二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油ベースオイルFULL SYNTHETIC(エステルベース)SAE10W-40容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25542643
2024-07-20
用途: バイクのメンテ
製造業

高額でいいオイルは沢山ありますが、こちらはコストパフォーマンスが優秀な商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2024-04-01
用途: バイクのオイル交換
その他業種

ずっとこのオイルを使っています。ギアの入りも良く個人的には好きです。

対象商品 : 25542643
2021-06-29
用途: バイクのオイル効果
サービス業

方々で評判の良いノンポリマーかつエステルベースのオイルです。
交換した感想は、圧縮が上がった感じがしてトルク感が増しました。メカノイズも減っていい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 25542643
2020-12-22
用途: バイクのオイル交換

エステルベースでノンポリマー仕様の割に、比較的安めの価格設定ということで購入しています。時期や車両によって、同じシリーズの15W-50と、使い分けたりブレンドしたりしながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする