スノコ AC EFFECTER(PAG)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30mL×10缶) 注文コード25542756 品番808374-571
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。

適合ガスR134A 成分ポリアルキレングリコール 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25542756
2022-08-03
用途:
自動車修理
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なんとなく、コンプレッサーの音が静かになったような
気がする

対象商品:
25542756
2022-03-16
用途:
ACコンプレッサーの音が少し出てきたので

この添加剤使ってみましたが余りメカニカルな音は変わりませんでした。車は軽バンですが新車からエアコンが余り効かずディーラーで一旦ガス抜いて計量したところ30グラムほど冷媒が多かったので規定より10グラム少なく充填してもらい1年目はしのいで来ましたが、2年目にコンプレッサーが少し音が出るようなのでこのオイルを添加しました。多分、ガスを抜いて再充填の際にオイル分も抜けて来てるはずだが考慮して冷凍機オイルの充填をしなかったんだろうと推測。様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする