YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
タフライトレジャーテーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×810
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×810×375/700
注文コード
25543508
品番
TLT-1280B(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
天板寸法・本体寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。
材質
フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、フレーム・脚部:アルミニウム(アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×810×375/700
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×810
天板耐荷重(kg)
40
用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
質量(kg)
7.1
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
(収納時)610×810
取扱説明書:
(0.42MB)
商品説明動画
YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP
参考になった