xd778

タフライトレジャーテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25543526 品番 TLT-6090(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。

材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×375/700 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 天板耐荷重(kg)20 用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 質量(kg)3.8 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)(収納時)600×450

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする