タフライトレジャーテーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25543535 品番 TLT-1260(MBK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せることが可能。シーンによって選べる高さ2段階調節。脚にはアジャスタ付きでガタ付きを軽減。

材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×375/700 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 天板耐荷重(kg)40 用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 質量(kg)4.7 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)(収納時)600×600

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25543535 TLT-1260(MBK) 16461710 TLT-1260SL(MBK) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする