丸型バーベキューコンロ 七福輪

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25544533 品番S-260(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

卓上タイプ。五徳付きなので鍋でも使える。少ない炭でも効率的に使用可能。2〜4人用。

用途バーベュースタンド、卓上BBQコンロとして。 材質鋼板 質量(kg)2.1 シャンパンゴールド 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×240 網サイズ(mm)幅270×奥行270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25544533
2018-09-20
用途:
デイキャンプ
有限会社くまタクシー 様

これは、いいです。焚き火台を用意する必要もなく、手軽にバーベキューや炊さんも出来ます。しかも、安い!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする