HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005

 

HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005 HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005 HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005 HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005 HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005 HT-141 ハンディトライポッド 尾上製作所 25545005

ハンディトライポッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25545005 品番HT-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吊り下げ料理に最適な三脚スタンド。ダッチオーブンや鍋料理に。焚き火用に。パイプを繋げるだけの簡単設営。軽量・コンパクトなので手軽にアウトドアが楽しめる。キャリーバッグ付きで持ち運びラクラク。チェーンで長さ調節可能(S字フック付き)。

用途バーベキューコンロ、BBQスタンド、キャンプ用品、アウトドアとして。 材質鉄(クロームメッキ) 質量(kg)2.5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)740×1380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×90×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする