アルペットLN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×6本) 注文コード25545154 品番40026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

液性中性 商品タイプ詰替用・業務用 仕様カセット RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54841555
2024-08-01
用途:
日常業務
農・林・水産業

この商品自体に不満はないです。10L入りのノズルは別売りとなってますが、どこから購入できるのでしょうか?ご案内URLを商品ページにつけていただけると☆5です。

MonotaROからの回答

商品についてのご質問は弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする