- 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)プリズム高輝度反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545163 - 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)プリズム高輝度反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545163 - 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)プリズム高輝度反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545163

【オーダー】工事標示板(国交省仕様)プリズム高輝度反射型 1100×1400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25545163 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします。

材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

注文方法のご案内

STEP1 ご希望の仕様と工事内容の商品をバスケットに入れます。

STEP2 バスケットの内容画面に進み、オプション指定をクリックします。お客様のご連絡先を入力、注文します。

STEP3 注文確定後、メーカーからメールまたはFAXでレイアウト依頼書が届きます。工事内容、期間や施工者などの必要事項を入力します。

文字指定の表示基準はこちら!

メーカーでデザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご確認頂きます。

STEP4 レイアウト確定後、3日以内に発送となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする