3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 瞬間接着剤
3M(スリーエム)の 耐衝撃
オートミックス 耐衝撃構造用接着剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
25545407
品番
7333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。
3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。
付属品
ミキシングノズル2本、ハケ1本付き
仕様
クランプ時間:8時間(21.1℃)
可使時間(分)
60(21.1℃)
硬化時間(時間)
24(21.1℃)、30分(80℃)
危険等級
V
アズワン品番
65-1931-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※OEMの作業マニュアルに従って作業してください。