曜日別特売
CCG15-24-15S 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ 25546737

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格出力電圧(V)DC15
出力電流(A)(最大)1
定格入力電圧(V)DC24
入力電圧範囲(V)DC9~36
内容量1個注文コード25546737品番CCG15-24-15S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ノイズを考慮した6面シールド構造
業界標準、フットプリント対応

用途
コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体
出力電流(A)(最大)1定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)DC9~36形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分定格入力電圧(V)DC24保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.71出力電圧可変範囲(V)13.5~16.5過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)リップルノイズ(mVp-p)(最大)95過電圧保護なし温度変動0.02%℃効率0.88出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタ-ロードレギュレーション60ラインレギュレーション60出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25546719
2020-07-21
用途: 制御機器の電源

電子負荷にて3Aを流したところ出力電圧が約4.4Vまで低下した。

対象商品 : 25546719
2020-04-04
用途: ドライブレコーダーの電源に利用
KSF

入力電圧のとても広いこの機種を購入。
産業用途では、1位、2位の信頼性を争うメーカーですが、自動車で利用の場合の耐久性はどうか。
現時点では発熱も少なく、とても安定性は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする