※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25546764 品番 CCG15-48-12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノイズを考慮した6面シールド構造
業界標準、フットプリント対応

出力電流(A)(最大)1.3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18〜76 用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 形状オンボード 幅(mm)25.4 取付基板搭載 高さ(mm)9.9 質量(g)20 奥行(mm)25.4 耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 定格入力電圧(V)DC48 保存温度(℃)-55〜125 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動10〜55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.37 出力電圧可変範囲(V)10.8〜13.2 過電流保護105% 動作温度(℃)-40〜110(ケース)、-40〜85(周囲) リップルノイズ(mVp-p)(最大)95 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 効率0.88 出力電圧精度±2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490.3m/s2以下 動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEG-2002 ロードレギュレーション48 ラインレギュレーション48 出力数1 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25546719
2020-07-21
用途:
制御機器の電源

電子負荷にて3Aを流したところ出力電圧が約4.4Vまで低下した。

対象商品:
25546719
2020-04-04
用途:
ドライブレコーダーの電源に利用
KSF 様

入力電圧のとても広いこの機種を購入。
産業用途では、1位、2位の信頼性を争うメーカーですが、自動車で利用の場合の耐久性はどうか。
現時点では発熱も少なく、とても安定性は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする