※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25546834 品番 CME150A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003 RoHS指令(10物質対応)対応 形状オープンフレーム 定格出力電圧(V)DC12 最大出力電力(W)150 入力電圧範囲(V)AC85〜265 出力電流(A)(最大)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする