※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
標準電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
(最大)6.3
注文コード
25546859
品番
CME150A-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2003W
、
RSEN-2003
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
オープンフレーム
定格出力電圧(V)
DC24
最大出力電力(W)
151.2
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
出力電流(A)
(最大)6.3
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)