※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
標準電源
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25546904
品番
CME350A-18/CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
オープンフレーム
定格出力電圧(V)
DC18
最大出力電力(W)
91/ 94
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
出力電流(A)
(最大)19.4
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)