※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
パワーモジュール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
入力電圧範囲(V)
DC14.4〜36(40V/3秒間)
出力電流(A)
(最大)8.4
注文コード
25547008
品番
CN100A24-12/CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・入力電圧範囲・出力電流
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
出力電流(A)
(最大)8.4
最大出力電力(W)
100.8
定格出力電圧(V)
DC12
入力電圧範囲(V)
DC14.4〜36(40V/3秒間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)