※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
標準電源
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25547209
品番
CUT35J-5FF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
出力電流(A)
CH1:3/CH2:1/CH3:0.65
最大出力電力(W)
総合:34.5
定格出力電圧(V)
CH1:DC+5/CH2:DC+15/CH3:DC-15
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2003W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)