※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準電源

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25547227 品番 CUT75J-5FF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状オープンフレーム 出力電流(A)CH1:8/CH2:2.5/CH3:1 最大出力電力(W)総合:77.5 定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+15/CH3:DC-15 入力電圧範囲(V)AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25547193
2023-09-17
用途:
動力盤のスイッチング動作に使用
株式会社東大阪設備サービス 様 (建設業・工事業)

出力側と入力側の線付き端子が欲しいです。宜しくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする