※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
DINレール電源 DLPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25547559
品番
DLP100-24-1/C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力電力(W)
88.8
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(単相)
出力電流(A)
(最大)3.7
形状
カバー付き/DINレール直付き
端子形状
ねじ
定格出力電力(W)
24
定格出力電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)