※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC18
形状
カバー付き
出力電流(A)
(最大)16.7
注文コード
25547683
品番
EVS18-16R7/RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状・出力電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
出力電流(A)
(最大)16.7
最大出力電力(W)
300.6
定格出力電圧(V)
DC18
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(47〜63Hz)/DC120〜370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)