※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC36 形状オープンフレーム 出力電流(A)(100VAC)15.3/(100VAC)16.7 注文コード25547699 品番EVS36-16R7/R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など13種類から選べます 他の種類を見る
形状オープンフレーム 端子形状ねじ 出力電流(A)(100VAC)15.3/(100VAC)16.7 最大出力電力(W)(100VAC)550.8/(100VAC)601.2 定格出力電圧(V)DC36 入力電圧範囲(V)AC85〜265(47〜63Hz)/DC120〜370 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EMCフィルタRSEV-2010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする