曜日別特売
ZWS100B-3 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ 25554333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

(2件のレビュー)
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個注文コード25554333品番ZWS100B-3
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。

用途
コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格出力電圧(V)DC3.3最大出力電力(W)66出力電流(A)(最大)20入力電圧範囲(V)AC85~132、AC170~264幅(mm)62奥行(mm)155高さ(mm)33仕様-タイプ基板形状オープンフレーム質量(g)270端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法(100VAC時)耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)1.8/0.9出力電圧可変範囲(V)2.97~3.63過電流保護21A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~60(-10~40/100%、50/70%、60/20%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-10≦Ta≦0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC3.79~4.95V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/84%RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)28(コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963385
2021-11-06
用途: 電源の供給

物自体は全く問題ありません。発熱も少なく、放熱も良くできています。

対象商品 : 60963385
2021-03-04
用途: 電源回路で使用
製造業

コンパクトな割りにはハイパワー、使いやすい基板型電源です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする