※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
形状
オープンフレーム
注文コード
25555523
品番
ZWS150BP-24/CO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
オープンフレーム
定格出力電力(W)
150
定格出力電圧(V)
DC24
端子形状
コネクタ
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(47〜63Hz)/DC120〜370
出力電流(A)
(ピーク)12.6
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)