※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)30 形状カバー付き 注文コード25556467 品番ZWS30B-24/A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・形状など42種類から選べます 他の種類を見る
形状カバー付き 端子形状コネクタ 出力電流(A)(最大)1.3 定格出力電力(W)30 入力周波数(Hz)47〜63 定格出力電圧(V)DC24 出力リップルノイズ電圧150mV(0≦Ta≦70℃、35〜100%負荷時)、180mV(−10≦Ta<0℃、35〜100%負荷時)、240mV(−10≦Ta≦70℃、0〜35%負荷時) 効率(100/200VAC)86%/88% 入力電圧範囲(V)AC85〜265(47〜63Hz)/DC120〜370 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2001WRSEN-2003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする