※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
30
形状
オープンフレーム
注文コード
25556537
品番
ZWS30B-3/L
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
(最大)6
定格出力電力(W)
30
入力周波数(Hz)
47〜63
定格出力電圧(V)
DC3
出力リップルノイズ電圧
120mV(0≦Ta≦70℃、35〜100%負荷時)、160mV(−10≦Ta<0℃、35〜100%負荷時)、200mV(−10≦Ta≦70℃、0〜35%負荷時)
効率
(100/200VAC)75%/77%
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(47〜63Hz)/DC120〜370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2001W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)