KST-64S38 ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザイン 25558646

 

KST-64S38 ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザイン 25558646
KST-64S38 ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザイン 25558646
KST-64S38 ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザイン 25558646
KST-64S38 ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザイン 25558646

ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25558646品番KST-64S38
参考基準価格(税別)¥3,355販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。
肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。
首の負担になりにくい38mm幅。
先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。

材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする