ALC-AC02-LL アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズ 25558856 ALC-AC02-LL アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズ 25558856 ALC-AC02-LL アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズ 25558856 ALC-AC02-LL アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズ 25558856

アルミケースAC-02 ボックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25558856 品番 ALC-AC02-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,427 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。
移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。
移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。

サイズLL 付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚 材質アルミニウム 質量(g)約2850 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(255+45)×223 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)416×341×261(突起部含む) 収納の目安大型一眼レフカメラ×1、大口径ズームレンズ×2、ズームレンズ×1、標準・広角レンズ×1、ストロボ×1、アクセサリー×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする