吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
LED色
橙
注文コード
25559303
品番
FF-S-U-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,460
この商品は
LED色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
LED色
橙
LED使用数(個)
2×片面
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
質量(g)
約350
電池
太陽電池:108mW
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)
約180
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具FFが必要。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません