曜日別特売
ALS-R-60E 自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA) 25559434

 

ALS-R-60E 自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA) 25559434
ALS-R-60E 自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA) 25559434
ALS-R-60E 自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA) 25559434
ALS-R-60E 自発光式視線誘導標 アレッドサニー 吾妻商会(AZUMA) 25559434

自発光式視線誘導標 アレッドサニー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット注文コード25559434品番ALS-R-60E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300

長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。

用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。LED色セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする