※反射板白色

AD-100S-34E 反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ) 吾妻商会(AZUMA) 25559486 AD-100S-34E 反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ) 吾妻商会(AZUMA) 25559486 AD-100S-34E 反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ) 吾妻商会(AZUMA) 25559486

反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25559486 品番 AD-100S-34E
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 支柱(mm)Φ34×1450 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)100Φ、白色片側反射 材質(反射板)ポリカーボネイト
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする