吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25559547
品番
AD-100WV-60E
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
支柱(mm)
Φ60.5×1450
材質(頭)
アルミ
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
反射板100Φ、白色/黄色両側反射
材質(反射板)
ポリカーボネイト
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません