吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25559608
品番
AD-300S-60E
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(黄)
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1以上のご注文
お送りできません